曜日別特売

SFPモジュール 1000BASE-SX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGSX

SFPモジュール 1000BASE-SX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGSX - エレコムSFPモジュール 1000BASE-SX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGSX - エレコムSFPモジュール 1000BASE-SX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGSX - エレコムSFPモジュール 1000BASE-SX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGSX - エレコムSFPモジュール 1000BASE-SX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGSX - エレコムSFPモジュール 1000BASE-SX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGSX - エレコム

1000BASE-SX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。
製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。
2芯 LCコネクタのマルチモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大550mまで伝送距離を延長することができます。
本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。

仕様【光送信レベル】最大/-4dBm最小/-9.5dBm、【光受信レベル】最大/0dBm最小/-18dBm付属品安全にお使いいただくために:1枚質量(g)約16外形寸法(mm)約56.6×14.6×13.4ポート数1ポート適合規格VCCIClassBコネクタ形状2芯LCコネクタ定格消費電力(W)最大0.82接続方式1000BASE-SX入力電圧(V)3.3対応【スイッチングハブ】EHB-SG2B08・EHB-SG2B08-PL・EHB-SG2B16・EHB-SG2B16F-PL・ EHB-SG2B24・EHB-SG2B24F-PL (2016/8月現在)、【NAS】-動作環境温度:0℃~50℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~85℃/5~95%(ただし結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)、62.5/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)発熱量(KJ/h)最大約2.96ネットワークタイプIEEE802.3z通信速度1000Mbps伝送距離(m)550発光波長(nm)850MTBF(時間)1362000許容損失(dB)8.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68857976EHB-EX-SFPGSX
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする