曜日別特売

スイッチングハブ 5ポート 10/100M 電源内蔵 マグネット付 金属筐体 ホワイト EHC-F05MN-HJW

スイッチングハブ 5ポート 10/100M 電源内蔵 マグネット付 金属筐体 ホワイト EHC-F05MN-HJW - エレコム
(1件のレビュー)

100BASE-TX対応の電源内蔵メタル筐体5ポートLANハブ(LANHUB)です。省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。メイン基板に電解コンデンサを使用せず、長寿命設計を実現した高信頼性なスイッチングハブです。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。
メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。
AC電源ケーブルにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。

仕様AutoMDI/MDI-X対応、ノンブロッキング対応、壁掛け用穴あり付属品専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m):1本材質メタルホワイト質量(g)255ポート数5適合規格VCCIClassBコネクタ形状RJ-45定格消費電力(W)1.3接続方式100BASE-TX/10BASE-T入力電圧(V)AC100V±10% 50/60Hz通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127.5×83.6×30バッファメモリ48Kバイト(各ポートに動的割当て)保証期間1年設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源供給方式電源内蔵マグネットフローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)フィルタリング速度148800バケット/秒(100Mbps)、14880バケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(100/10Mbps)スイッチング方式ストア&フォワードネットワークタイプIEEE802.3u/IEEE802.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20756952EHC-F05MN-HJW
4,290
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20756952
2021-10-25
用途: 事務所でのプリンタ共有用ネットワーク
サービス業

コンパクトサイズで磁石も付いていて信頼のあるエレコム製で即買いしました。最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする