曜日別特売

3Dターボサーキュレーター

3Dターボサーキュレーター - スリーアップ

ターボモードを搭載した上下/左右自動首振り機能付きのサーキュレーターです。
ターボモードと23cmの大きな羽根の組み合わせにより、パワフルな送風を実現しました。
上下左右の立体的な首振り運転でお部屋の隅々まで効率良く空気を循環させることができます。
遠くまでまっすぐ届く風はエアコンと併用することで冷暖房の効率アップにもつながります。
操作パネルはタッチセンサーを採用し、付属のリモコンで離れた場所から全ての操作が可能です。

用途空気循環付属品リモコン材質ABS質量(kg)3.2電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)23羽根枚数4枚消費電力(W)(50/60Hz)55/60機能リズムモード、おやすみモード寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×27×36風量調整4段階(ターボモード搭載)首振り上下約90°(自動)、左右約60°(自動)1時間あたりの電気代目安(円)約1.62切タイマー1~7時間内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63513136EFT-1705WHホワイト
7,800
取扱い終了
63513145EFT-1705GGグレージュ
7,800
取扱い終了
63513154EFT-1705BLアッシュブルー
7,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする