曜日別特売

電動わた雪かき氷器

電動わた雪かき氷器 - ドウシシャ

氷の表面を温めながら最適な温度でかき氷を削ります
ふわっと、とろける食感のかき氷を削ることが出来ます
ヒーター機能
刃の高さ調整
コンパクト収納
器が置きやすいトレイ
製氷カップ付
レシピ付

付属品製氷カップLサイズ2個、レシピ適合対応製氷カップ:Lサイズ材質ABS/アルミニウム合金/POM質量(g)2060寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×210×445内容量1個
注意
※バラ氷は使用できません
※水氷専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63513294DSHH-20
9,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする