ドウシシャ
ON℃ZONE 氷点下タンブラー
(1件のレビュー)
材質
ステンレス鋼(冷却材入り)、シリコーンゴム
容量(mL)
260
質量(g)
303
寸法(Φmm)
72×160
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63513608
OZFT260SBK
ブラック
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63513653
OZFT260SSV
シルバー
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63513669
OZFT260SGD
ゴールド
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63513599
OZFT260SWH
ホワイト
¥
2,980
取扱い終了
返品不可
63513617
OZFT260SOG
オリーブグリーン
¥
2,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください