Panasonic(パナソニック)
GL15×1 殺菌灯 埋込殺菌線遮光方式
(S)スペシャル商品
先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です
材質
【本体】亜鉛鋼板/【カバー】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
幅(mm)
225
長さ(mm)
1075
埋込穴幅(mm)
200
埋込穴長(mm)
1050
埋込高(mm)
69
質量(kg)
7
光源
15形殺菌ランプ1灯
仕様
天井埋込型、殺菌線遮光方式・ファン循環タイプ
内容量
1台
注意
※電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
※壁面取り付け不可
※湿度の高い場所には使用しないでください。
※この器具はファンを内蔵しているため、動作音が発生します。静かな環境が必要な場所では使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63515315
NTN88003101
100V 60HZ
¥
159,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
63515324
NTN88003111
100V 50HZ
¥
159,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る