曜日別特売

セフティスニーカー Knit G

セフティスニーカー Knit G - YETIAN(いえてん)セフティスニーカー Knit G - YETIAN(いえてん)セフティスニーカー Knit G - YETIAN(いえてん)セフティスニーカー Knit G - YETIAN(いえてん)セフティスニーカー Knit G - YETIAN(いえてん)セフティスニーカー Knit G - YETIAN(いえてん)セフティスニーカー Knit G - YETIAN(いえてん)セフティスニーカー Knit G - YETIAN(いえてん)
(1件のレビュー)

進化したEVAラバーソールによって、抜群の衝撃吸収・屈曲を実現。
鋼製先芯ながら片足225gの超軽量タイプ。
長めに設計された履き口で足首までスーパーフィット。
ポリエステルニットを使用することで、強度と通気性を両立。

用途軽作業や、内装作業に形状ローカット材質(アッパー)ポリエステル材質(ソール)EVA材質(先芯)鋼製甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63514773Y721024.5~25RED衝撃吸収、屈曲、強度、通気性
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
63514789Y721025.5~26RED衝撃吸収、屈曲、強度、通気性
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
63514798Y721026.5~27RED衝撃吸収、屈曲、強度、通気性
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
63514807Y721027.5~28RED衝撃吸収、屈曲、強度、通気性
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
63514816Y721023~23.5BLACK衝撃吸収、屈曲、強度、通気性
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
63514825Y721024.5~25BLACK衝撃吸収、屈曲、強度、通気性
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
63514834Y721025.5~26BLACK衝撃吸収、屈曲、強度、通気性
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
63514843Y721026.5~27BLACK衝撃吸収、屈曲、強度、通気性
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
63514859Y721027.5~28BLACK衝撃吸収、屈曲、強度、通気性
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63514789
2024-03-05
用途: 自動車整備
ムーンオート

毎度 作業靴を 購入していますが 今回この商品購入してみましたが
踵を踏むならはきやすいですが ちゃんとはきますと 少し足首の締め付けがキツイ感じで長時間労働には 疲れます

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする