ミドルカットセフティスニーカー ESM-103

ミドルカットセフティスニーカー ESM-103 - EDWIN
(3件のレビュー)

フェイクレザー使用で軽量タイプ。国産ブランド「EDWIN」のセーフティスニーカー。

材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)380(26.0cm)内容量1足
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
甲被タイプ
靴タイプ
形状
材質(アッパー)
材質(先芯)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63514868ESM-10325マジックタイプAZUKIスニーカーミドルカット合成皮革鋼鉄製軽量
オープン
取扱い終了
63514877ESM-10325.5マジックタイプAZUKIスニーカーミドルカット合成皮革鋼鉄製軽量
オープン
取扱い終了
63514886ESM-10326マジックタイプAZUKIスニーカーミドルカット合成皮革鋼鉄製軽量
オープン
取扱い終了
63514895ESM-10326.5マジックタイプAZUKIスニーカーミドルカット合成皮革鋼鉄製軽量
オープン
取扱い終了
63514904ESM-10327マジックタイプAZUKIスニーカーミドルカット合成皮革鋼鉄製軽量
オープン
取扱い終了
63514913ESM-10328マジックタイプAZUKIスニーカーミドルカット合成皮革鋼鉄製軽量
オープン
取扱い終了
63514929ESM-10325マジックタイプKINAKOスニーカーミドルカット合成皮革鋼鉄製軽量
オープン
取扱い終了
63514938ESM-10325.5マジックタイプKINAKOスニーカーミドルカット合成皮革鋼鉄製軽量
オープン
取扱い終了
63514947ESM-10326マジックタイプKINAKOスニーカーミドルカット合成皮革鋼鉄製軽量
オープン
取扱い終了
63514956ESM-10326.5マジックタイプKINAKOスニーカーミドルカット合成皮革鋼鉄製軽量
オープン
取扱い終了
63514965ESM-10327マジックタイプKINAKOスニーカーミドルカット合成皮革鋼鉄製軽量
オープン
取扱い終了
63514974ESM-10328マジックタイプKINAKOスニーカーミドルカット合成皮革鋼鉄製軽量
オープン
取扱い終了
63514983ESM-10325マジックタイプMACCHAスニーカーミドルカット合成皮革鋼鉄製軽量
オープン
取扱い終了
63514999ESM-10325.5マジックタイプMACCHAスニーカーミドルカット合成皮革鋼鉄製軽量
オープン
取扱い終了
63515008ESM-10326マジックタイプMACCHAスニーカーミドルカット合成皮革鋼鉄製軽量
オープン
取扱い終了
63515017ESM-10326.5マジックタイプMACCHAスニーカーミドルカット合成皮革鋼鉄製軽量
オープン
取扱い終了
63515026ESM-10327マジックタイプMACCHAスニーカーミドルカット合成皮革鋼鉄製軽量
オープン
取扱い終了
63515035ESM-10328マジックタイプMACCHAスニーカーミドルカット合成皮革鋼鉄製軽量
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: 工場作業用
建設業・工事業

軽くて、足が疲れないし、履きやすい。デザインもお洒落で良い。

対象商品 : 63515017
2024-05-13
用途: 配電盤の組み立て作業
シノハラジャパン製造業

軽くて良かったです。納期延期が発生したり思った以上に納期が掛かった。

対象商品 : 63514983
2022-07-17
用途: 庭仕事全般
その他業種

同じカラーで二足目です。一足目のソールがダメになってきたので買い換えましたが、型崩れもなく、またマジックテープも最後までしっかりしていました。サイズはちょっと大きく感じましたが、インソールを敷くとちょうどいいぐらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする