曜日別特売

リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ahチャージャーセット

リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ahチャージャーセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ahチャージャーセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ahチャージャーセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ahチャージャーセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ahチャージャーセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ahチャージャーセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ahチャージャーセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ahチャージャーセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

大容量・圧倒的パワーの深海釣りに最適なリチウムイオンバッテリーです。
専用のチャージャーが付属しているセット品です。
使用時間は『鉛バッテリー22Ah』以上!!圧倒的な大容量が釣行を支えます!
ワニ口を2つまで同時使用が可能です。
ラバー素材のスベリ止め付きなので安心です。
PSE取得、オン・オフスイッチ付、過電流保護/ショート保護機能付。

使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:225×125×115内容量1セット
注意
※水中でのご使用はできません。
※本製品を水没させないでください。
※低温状態で大容量機器を使用すると動作が不安的になる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
出力電流(A)
バッテリー容量(Ah)
バッテリー電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6351510510Z0011チャージャー:28.8チャージャー:2.816.525.2
107,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
6351511410Z0012チャージャー:16.8チャージャー:4.526.414.4
95,000
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする