曜日別特売

吸出口付給油キャップ147mm

吸出口付給油キャップ147mm - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)吸出口付給油キャップ147mm - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

ステンレスタンク縦型10リットルの専用オプションのステンレス製の給油キャップです。
1/4”NPT受け口が付いており、各船外機メーカーのタンク側フィッティングを吸出口に取り付けて使用できるようになります。

ねじ規格1/4"NPT対応ステンレスタンク縦型10リットル(50A0052)ノズル長(mm)147内容量1個
注意
※本製品はメーカー(BMO)ステンレスタンク専用のオプションパーツです。
※他社製のステンレスタンクへのご利用の場合、互換性や動作の保証は行っておりません。
※ステンレスタンク縦型20L・ステンレスタンク3Lにはご利用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6351512350A0055
3,600
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする