26 スペシャル トリプルフォース

26 スペシャル トリプルフォース - SHIMANO(シマノ)26 スペシャル トリプルフォース - SHIMANO(シマノ)26 スペシャル トリプルフォース - SHIMANO(シマノ)26 スペシャル トリプルフォース - SHIMANO(シマノ)26 スペシャル トリプルフォース - SHIMANO(シマノ)26 スペシャル トリプルフォース - SHIMANO(シマノ)26 スペシャル トリプルフォース - SHIMANO(シマノ)26 スペシャル トリプルフォース - SHIMANO(シマノ)

入れ掛かりをもたらす戦略的パワーロッド!個性さらに極まる。
6代目スペシャルトリプルフォース。大鮎&瀬釣りで入れ掛かりをもたらすロッドとして、パワーだけでなく軽さや操作性のバランスも徹底重視。さらに数々のテストと釣果から導き出された専用設計を施し、各アイテムの特性がさらに磨きがかかる。

内容量
1個
全6種類を絞り込む
全長(m)
元径(mm)
自重(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
全長(m)
表示
自重(g)
元径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74818515#早瀬V90(274182)【オモリ】0-4 (0-2)号、【水中糸(ナイロン)】0.15-1号、【水中糸(メタル)】0.05-0.25号9.0 (9.0)H2.75 (H2.6)23024.7
¥349,800
¥384,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74818531#急瀬T85(274229)【オモリ】0-6 (0-3)号、【水中糸(ナイロン)】0.2-1号、【水中糸(メタル)】0.05-0.3号8.5 (8.4)H3.0 (H3.2)23724.8
¥339,800
¥373,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74818540#急瀬T90(274236)【オモリ】0-6 (0-3)号、【水中糸(ナイロン)】0.2-1号、【水中糸(メタル)】0.05-0.3号9.0 (8.9)H3.0 (H3.2)24024.8
¥359,800
¥395,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74818549#急瀬G85(274199)【オモリ】0-8 (0-10)号、【水中糸(ナイロン)】0.25-1号、【水中糸(メタル)】0.07-0.3号8.5 (8.4)H3.2 (H3.5)24524.4
¥339,800
¥373,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74818558#急瀬G90(274205)【オモリ】0-8 (0-10)号、【水中糸(ナイロン)】0.25-1号、【水中糸(メタル)】0.07-0.3号9.0 (8.9)H3.2 (H3.5)25024.2
¥359,800
¥395,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74818567#急瀬 GH90(274212)【オモリ】0-10 (0-12)号、【水中糸(ナイロン)】0.3-1.2号、【水中糸(メタル)】0.08-0.4号9.0 (8.9)H3.5 (H3.7)27024.8
¥369,800
¥406,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする