BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
プラロッドホルダー埋込(直型)
埋込タイプの樹脂製ロッドホルダーです。
ホルダーの底面には水抜きの穴(Φ10mm程度)が空いています。
材質
樹脂
ねじピッチ(mm)
58×39
内径(Φmm)
42
外径×長さL(Φ×mm)
49×237
ねじ穴(Φmm)
4.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63515139
20A0048
ブラック
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
63515148
20A0049
ホワイト
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください