曜日別特売

タルガトップ

タルガトップ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)タルガトップ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)タルガトップ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)タルガトップ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)タルガトップ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)タルガトップ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)タルガトップ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)タルガトップ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

艇の縁部分に取付するボート用オーニングです。
完全自立型のオーニングなので、コンソールやハードトップの形状に影響されずに取付することができます。
マリングレードのの32mmのアルミフレーム&ステーとマリングレードの樹脂パーツで構成されています。

材質アルミ/樹脂生地:ブラック高さ(mm)1470内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オーニングのホロは撥水性に優れておりますが、本製品は日除け器具です。雨天時などは、水が浸透してくる恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
取付幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6351517530A00261920×17201920~2100/サイド:710
72,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6351518430A00272120×17202100~2300/サイド:710
75,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする