BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
3連ロッドホルダー(コンパクト万力セット)
インフレータブルボートのトランサムに取付するのにピッタリなコンパクト万力が付属した3連ロッドホルダー(一体型)です。
付属の万力は縦付け・横付けのどちらも出来るため、椅子板への取付も可能です。
材質
樹脂/ステンレス/アルミ
内径(Φmm)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×66×275
取付方向
縦付け/横付け
ベース
コンパクト万力
アーム
エクステンドアームN250(ギア/ギア)
取付可能板厚(mm)
10~37
内容量
1セット
注意
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63515254
20Z0282
¥
15,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください