曜日別特売

ソリッドエンドミル TEC-A4 (エコタイプ)

ソリッドエンドミル TEC-A4 (エコタイプ) - タンガロイ
刃数4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67344996TEC020A4-08C02-E32 KS15F22324KS15F
3,350
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345005TEC025A4-08C025-E32 KS15F2.52.5324KS15F
3,350
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345023TEC030A4-12C03-E38 AH72533384AH725
4,380
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345032TEC020A4-08C02-E32 AH72522324AH725
4,380
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345048TEC025A4-08C025-E32 AH7252.52.5324AH725
4,380
3,698
4,068(税込)
19日以内出荷
返品不可
67345057TEC040A4-12C04-E50 AH72544504AH725
4,630
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345066TEC050A4-14C05-E50 AH72555504AH725
4,870
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345075TEC060A4-16C06-E50 AH72566504AH725
4,870
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345084TEC055A4-16C055-E50 AH7255.55.5504AH725
4,870
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345093TEC080A4-20C08-E63 AH72588634AH725
6,890
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345102TEC070A4-20C07-E60 AH72577604AH725
6,890
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345118TEC100A4-22C10-E72 AH7251010724AH725
9,630
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345127TEC090A4-20C09-E60 AH72599604AH725
9,630
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345136TEC120A4-22C12-E73 AH7251212734AH725
13,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345145TEC140A4-25C14-E83 AH7251414834AH725
14,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345154TEC160A4-25C16-E82 AH7251616824AH725
16,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345163TEC200A4-32C20-E100 AH72520201004AH725
30,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする