曜日別特売

ソリッドエンドミル TEC-A4 (超ロングタイプ)

ソリッドエンドミル TEC-A4 (超ロングタイプ) - タンガロイ
刃数4材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67345452TEC030A4-30C03-E75 AH7253303754
6,030
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345468TEC040A4-30C04-E75 AH7254304754
6,420
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345477TEC050A4-40C05-E100 AH72554051004
8,370
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
67345486TEC060A4-50C06-E150 AH72565061504
10,800
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
67345495TEC080A4-50C08-E150 AH72585081504
17,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345504TEC100A4-60C10-E150 AH7251060101504
21,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345513TEC120A4-75C12-E150 AH7251275121504
25,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345522TEC140A4-65C14-E150 AH7251465141504
28,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345538TEC160A4-65C16-E150 AH7251665161504
41,600
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345547TEC200A4-65C20-E150 AH7252065201504
62,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする