ソリッドエンドミル TECA-B3

ソリッドエンドミル TECA-B3 - タンガロイ
刃数3材質KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
先端径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18486494TECA040B3-12W06-571個4126573
8,070
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486503TECA050B3-14W06-571個5146573
6,940
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486519TECA060B3-16W06-571個6166573
6,610
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486528TECA080B3-20C08R30-631個8208633
11,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486537TECA080B3-20W08-631個8208633
9,350
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486546TECA100B3-22W10-721個102210723
13,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486555TECA100B3-25C10R30-721個102510723
15,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486564TECA100B3-25C10R40-721個102510723
15,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486573TECA120B3-25W12-831個122512833
18,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486589TECA120B3-30C12R30-831個123012833
22,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486598TECA120B3-30C12R40-831個123012833
22,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486607TECA140B3-30W14-831個143014833
25,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486616TECA160B3-32W16-921個163216923
30,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486625TECA200B3-38W20-1041個2038201043
50,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67340963TECA040B3-12C06-57 KS15F1本4126573
8,070
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
67340988TECA050B3-14C06-57 KS15F1本5146573
6,940
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
67340997TECA140B3-30C14-83 KS15F1本143014833
25,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67341015TECA060B3-16C06-57 KS15F1本6166573
6,610
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
67341033TECA080B3-20C08-63 KS15F1本8208633
9,350
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
67341058TECA100B3-22C10-72 KS15F1本102210723
13,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67341076TECA120B3-25C12-83 KS15F1本122512833
18,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67341094TECA160B3-32C16-92 KS15F1本163216923
30,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67341112TECA200B3-38C20-104 KS15F1本2038201043
50,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする