曜日別特売

ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R-C

ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R-C - タンガロイ
刃数3材質KS15FRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
首下長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67340814TECA250H3-50/75C25CF-R02C KS15F255025130753
164,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
67340823TECA080H3-16/24C08CF-R02C KS15F816863243
19,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67340832TECA100H3-20/30C10CF-R02C KS15F10201072303
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67340848TECA120H3-24/36C12CF-R02C KS15F12241283363
36,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67340857TECA160H3-32/48C16CF-R02C KS15F16321692483
62,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67340866TECA060H3-12/18C06CF-R02C KS15F612657183
13,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67341496TECA080H3-16/40C08CF-R02C KS15F816879403
28,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67341505TECA100H3-20/50C10CF-R02C KS15F102010100503
40,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67341514TECA120H3-24/60C12CF-R02C KS15F122412100603
56,300
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67341523TECA160H3-32/80C16CF-R02C KS15F163216128803
100,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67341532TECA060H3-12/30C06CF-R02C KS15F612665303
18,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする