曜日別特売

ソリッドエンドミル TEC-B6 (超ロングタイプ)

ソリッドエンドミル TEC-B6 (超ロングタイプ) - タンガロイ
刃数6材質AH750RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67345915TEC060B6-26C06-70 AH7506266706
12,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345924TEC080B6-36C08-90 AH7508368906
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345933TEC100B6-46C10-100 AH7501046101006
26,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345942TEC120B6-56C12-110 AH7501256121106
37,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345958TEC160B6-66C16-130 AH7501666161306
64,600
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345967TEC200B6-76C20-140 AH7502076201406
101,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67345976TEC250B6-92C25-180 AH7502592251806
190,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする