ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-R

ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-R - タンガロイ
全長(mm)5刃数4材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:材種(1.1MB)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18486756TEC060H4M-12C06CF-R02-57612654
9,890
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486765TEC060H4M-12W06CF-R02-57612654
9,890
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486774TEC080H4M-16C08CF-R04-63816854
14,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486783TEC080H4M-16W08CF-R04-63816854
14,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486799TEC100H4M-20C10CF-R05-7210201054
16,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486808TEC100H4M-20W10CF-R05-7210201054
16,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486817TEC120H4M-24C12CF-R06-8312241254
23,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486826TEC120H4M-24W12CF-R06-8312241254
23,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486835TEC140H4M-28C14CFR0.7-8314281454
30,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486844TEC140H4M-28W14CFR0.7-8314281454
30,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486853TEC160H4M-32C16CF-R08-9216321654
43,600
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486869TEC160H4M-32W16CF-R08-9216321654
43,600
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486878TEC200H4M-40C20CF-R10-10420402054
61,300
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486887TEC200H4M-40W20CF-R10-10420402054
61,300
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486896TEC250H4M-50C25CF-R12-12125502554
98,100
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486905TEC250H4M-50W25CF-R12-12125502554
98,100
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする