ソリッドエンドミル TEC-H4S-CF-E

ソリッドエンドミル TEC-H4S-CF-E - タンガロイ
材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:材種(1.1MB)
全16種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
先端径(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18485803TEC060H4S-06C06CF-E50506666
4,980
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485819TEC060H4S-06C06CF-R02E50506666
5,880
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485828TEC060H4S-06W06CF-E50506666
4,980
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485837TEC080H4S-08C08CF-E63638888
7,040
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485846TEC080H4S-08C08CF-R04E63638888
8,290
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485855TEC080H4S-08W08CF-E63638888
7,040
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485864TEC100H4S-10C10CF-E666610101010
9,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485873TEC100H4S-10C10CFR.5E666610101010
11,700
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485889TEC100H4S-10W10CF-E666610101010
9,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485898TEC120H4S-12C12CF-E737312121212
13,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
18485907TEC120H4S-12C12CF-R06E737312121212
16,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485916TEC120H4S-12W12CF-E737312121212
13,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485925TEC160H4S-16C16CF-E828216161616
21,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485934TEC160H4S-16W16CF-E828216161616
21,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485943TEC200H4S-20C20CF-E929220202020
35,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18485959TEC200H4S-20W20CF-E929220202020
35,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする