ソリッドエンドミル TEC-H4X-CF-R

ソリッドエンドミル TEC-H4X-CF-R - タンガロイ
材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:材種(1.1MB)
全12種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
先端径(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18486914TEC060H4X-12/25C06CF-R026112666
11,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486923TEC060H4X-12/25W06CF-R026112666
11,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486939TEC080H4X-16/32C08CF-R046816888
18,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486948TEC080H4X-16/32W08CF-R046816888
18,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486957TEC100H4X-20/40C10CF-R058020101010
25,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486966TEC100H4X-20/40W10CF-R058020101010
25,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486975TEC120H4X-24/50C12CF-R069524121212
33,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486984TEC120H4X-24/50W12CF-R069524121212
33,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18486993TEC160H4X-32/64C16CF-R0811532161616
51,100
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18487009TEC160H4X-32/64W16CF-R0811532161616
51,100
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18487018TEC200H4X-40/75C20CF-R1012540202020
77,700
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18487027TEC200H4X-40/75W20CF-R1012540202020
77,700
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする