曜日別特売

ソリッドエンドミル TEC-H-CF

ソリッドエンドミル TEC-H-CF - タンガロイ
材質AH710RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:材種(1.1MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18487289TEC060H6-12C06CF-H576126576
13,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18487298TEC080H8-16C08CF-H638168638
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
18487307TEC100H10-20C10CF-H721020107210
27,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18487316TEC120H12-24C12CF-H831224128312
37,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
18487325TEC160H16-32C16CF-H921632169216
59,400
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18487334TEC200H20-40C20CFH10420402010420
97,400
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする