曜日別特売

ソリッドエンドミル TECK-H7/9-CFR

ソリッドエンドミル TECK-H7/9-CFR - タンガロイ
材質AH725表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:材種(1.1MB)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18487343TECK060H7-13C06CF-R02T576136577
11,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
18487359TECK060H7-13W06CF-R02T576136577
11,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
18487368TECK080H7-19C08CF-R04T638198637
15,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18487377TECK080H7-19W08CF-R04T638198637
15,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18487386TECK100H7-22C10CF-R05T72102210727
21,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18487395TECK100H7-22W10CF-R05T72102210727
21,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18487404TECK120H7-26C12CF-R06T83122612837
31,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18487413TECK120H7-26W12CF-R06T83122612837
31,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18487429TECK160H9-32C16CF-R08T92163216929
53,600
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18487438TECK160H9-32W16CF-R08T92163216929
53,600
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18487447TECK200H9-38C20CF-R10T1042038201049
88,300
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18487456TECK200H9-38W20CF-R10T1042038201049
88,300
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする