タンガロイ
チップ TCGT-MJ
形状
正三角形
厚さ(mm)
6.35
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22854843
TCGT160608PDER-MJ
AH3135
¥
21,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22854852
TCGT160608PDER-MJ
AH120
¥
21,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください