タンガロイ
チップ TPC/K/MN-TN
材質
NS740
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
内接円直径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07661683
TPMN160308TN NS740
3.18
16.5
9.525
0.8
¥
9,100
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58015824
TPMN110304TN NS740
3.18
11
6.35
0.4
¥
6,900
¥
5,180
¥
5,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58015842
TPMN110308TN NS740
3.18
11
6.35
0.8
¥
7,200
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58015946
TPMN220408TN NS740
4.76
22
12.7
0.8
¥
16,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58015955
TPMN220412TN NS740
4.76
22
12.7
1.2
¥
16,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください