チップ WCMT-D4

チップ WCMT-D4 - タンガロイ
形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全7種類を絞り込む
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
内接円直径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04818222WCMT06T308-D4 AH120AH1203.976.59.5250.8
20,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06102774WCMT06T308-D4 AH140AH1403.976.59.5250.8
20,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04818195WCMT050308-D4 AH120AH1203.185.47.940.8
17,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06102747WCMT050308-D4 AH140AH1403.185.47.940.8
17,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58027173WCMT050308-D4 T313WT313W3.185.47.940.8
17,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58027216WCMT06T308-D4 T313WT313W3.976.59.5250.8
20,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58027252WCMT080412-D4 T313WT313W4.768.712.71.2
20,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする