曜日別特売

チップ WPMT08/09

チップ WPMT08/09 - タンガロイチップ WPMT08/09 - タンガロイチップ WPMT08/09 - タンガロイ
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全9種類を絞り込む
材質
形状
9種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58031827WPMT080615ZSR AH120AH120六角形80°
17,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58031985WPMT090725ZSR AH120AH120六角形80°
19,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31341529WPMT080615ZSR AH3135AH3135等辺不等六角形
17,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341556WPMT090725ZSR AH3135AH3135等辺不等六角形
19,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
08479861WPMT080615ZSR AH140AH140六角形80°
17,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08479947WPMT090725ZSR AH140AH140六角形80°
19,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40228614WPMT080615ZSR T3130T3130六角形80°
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40228623WPMT080615ZSR AH130AH130六角形80°
17,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40228702WPMT090725ZSR T3130T3130六角形80°
19,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする