曜日別特売

チップ XCET31

チップ XCET31 - タンガロイチップ XCET31 - タンガロイチップ XCET31 - タンガロイチップ XCET31 - タンガロイチップ XCET31 - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
精度
ホーニング
逃げ角(度)
コーナー高さ許容差(mm)
厚さ許容差(mm)
内接円許容差(mm)
穴の有無
穴の形状
チップブレーカ
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
適合工具
寸法rε(mm)
寸法A(mm)
シャンク幅(mm)
寸法T(mm)
形状
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07661726XCET310404ER NS7401箱(5個)NS740--7±0.025±0.025±0.025あり一部円筒穴片面40°~60°片面4.760.4-----特殊形状材種(1.1MB)
35,950
26,990
29,689(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31341784XCET310404ER AH31351セット(5個)AH3135--7----一部円筒穴片面40°~60°片面4.760.4-0.42212.74.5特殊形状材種(1.1MB)
43,500
32,490
35,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
08484567XCET310404ER UX301箱(5個)UX30Eあり7±0.025±0.025±0.025あり一部円筒穴片面40°~60°片面4.760.4-----特殊形状材種(1.1MB)
35,950
26,990
29,689(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58032493XCET310404ER AH3301箱(5個)AH330--7±0.025±0.025±0.025あり一部円筒穴片面40°~60°片面4.760.4ECC形----特殊形状-
43,500
33,440
36,784(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63218148XCET310404ER TH101箱(5個)----------4.5--------
35,950
26,990
29,689(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする