OSG(オーエスジー)
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:G
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
PF:機械的結合用
用途
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質
ハイス(HSS)
ねじの種類
G
精度
ISO準用(JIS B 4445:1998)
食付
4P
溝数
4
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※ねじ部精度はJIS B0202相当です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
全9種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
G1/16
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G5/8
G3/4
G7/8
G1
全長(mm)
選択してください
59
67
75
87
91
96
102
109
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09024924
SPT 4P H G1/16-28
G1/16-28
G1/16
28
59
14
8
¥
3,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
09024933
SPT 4P H G1/8-28
G1/8-28
G1/8
28
59
15
8
¥
3,160
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
09024942
SPT 4P H G1/4-19
G1/4-19
G1/4
19
67
19
11
¥
4,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
09024951
SPT 4P H G3/8-19
G3/8-19
G3/8
19
75
21
14
¥
7,660
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
09024967
SPT 4P H G1/2-14
G1/2-14
G1/2
14
87
26
18
¥
12,100
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
09024976
SPT 4P H G5/8-14
G5/8-14
G5/8
14
91
26
19
¥
17,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09024985
SPT 4P H G3/4-14
G3/4-14
G3/4
14
96
28
23
¥
20,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
09024994
SPT 4P H G7/8-14
G7/8-14
G7/8
14
102
29
24
¥
30,400
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
09025003
SPT 4P H G1-11
G1-11
G1
11
109
33
26
¥
38,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください