ハゼット
ラジオペンチ
小さな部品を掴んだり配線作業に最適です。
サイドカッター付きです。
美しいメッキで錆びにくい仕様です。
滑りにくく丈夫なプラスチックハンドル仕様です。
用途
一般機械メインテナンス。
電機、電子機器メインテナンス。
材質/仕上
特殊鋼、グリップ:プラスチック
バネ
なし
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63515349
1841A-22
828-8388
165
154
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
63515358
1841A-33
828-8390
205
203
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください