ハゼット
深穴用スナップリングプライヤー ロング90°曲がりタイプ
長い先端が深穴に最適です。
人間工学設計のプラスチックハンドル付きです。
クロムメッキ仕上げです。
用途
器械メインテナンス。
車両修理。
トラスコ品番
828-8402
全長(mm)
195
材質/仕上
特殊鋼、グリップ:樹脂
質量(g)
306
爪形状
曲爪
爪先端径(Φmm)
1.5
リング使用範囲(mm)
12~30
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63515367
1846B-1.6
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください