ハゼット
穴なしスナップリング用プライヤー 軸用
軸用穴なしスナップリングプライヤーです。
先端は滑り止めの溝加工がされています。
クロムメッキ仕上げです。
用途
器械メインテナンス。
車両修理。
全長(mm)
200
材質/仕上
特殊鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
爪形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63515376
1847-2
828-8419
175
ストレート幅広
直爪
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
63515385
1847-3
828-8420
174
10°曲がり
10°曲爪
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください