曜日別特売

SUSソケットレンチ(6角タイプ・差込角6.35mm)

SUSソケットレンチ(6角タイプ・差込角6.35mm) - ハゼット

焼入硬化したステンレス製ソケットで、従来のクロームバナジウム製ソケットと比較し約3倍の繰り返し耐久性アップとなります。
サビ移りやメッキ剥がれを嫌うボルトナットや装置に最適です。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。

用途精密機械や電子機器、計測機器、食品機械など。全長(mm)25材質/仕上ステンレス差込角(mm)6.35内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63515595850X-4128-255094
1,730
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
63515543850X-10128-25511610
1,680
取扱い終了
63515559850X-11128-25831911
1,730
取扱い終了
63515568850X-12128-25742212
1,810
取扱い終了
63515577850X-13128-25772313
1,770
取扱い終了
63515586850X-14128-25722714
1,810
取扱い終了
63515604850X-4.5128-2553114.5
1,730
取扱い終了
63515613850X-5128-2432115
1,730
取扱い終了
63515629850X-5.5128-2566115.5
1,730
取扱い終了
63515638850X-6128-2575116
1,730
取扱い終了
63515647850X-7128-2567127
1,730
取扱い終了
63515656850X-8128-2570148
1,680
取扱い終了
63515665850X-9128-2431139
1,730
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする