曜日別特売

ソケットレンチセット(差込角12.7mm) スマートケース入り

ソケットレンチセット(差込角12.7mm) スマートケース入り - ハゼット

差込角12.7mmソケットにヘックスビットソケット、各種ビットをセットした応用力が高くコンパクトなセットです。
スマートケース入りです。

用途自動車・産業機械用。仕様ヘックスドライバーソケット品番:986-□□ ソケット品番:900-□□ ケース寸法(mm)間口:355 ケース寸法(mm)奥行:235トラスコ品番828-8551セット内容44質量(kg)5.16差込角(mm)12.7ハンドル内容ラチェットハンドル916SP、スライディングTハンドル915、エクステンションバー917-5(123mm)・918-10(248mm)、ユニバーサルジョイント920、ビットアダプター2250-5付属ビット(+)PH1、PH2、PH3、PH4/ポジドライブPZ1、PZ2、PZ3、PZ4/トルクス(R)T27、T30、T40、T45、T50ソケット内容(mm)(6角)10、11、12、13、14、15、17、19、20、21、22、23、24、26、27、28、30、32(ヘックスドライバー)5、6、7、8、10、12、14内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63515708954N
175,400
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする