ハゼット
ケガキ針
ハンドル滑り止め付きです。
用途
金属・その他材料へのマーキング
トラスコ品番
195-5093
全長(mm)
240
材質/仕上
スペシャルスチール
質量(g)
40
呼び寸法(mm)
240
先端形状
ストレートー90°
アズワン品番
64-8349-38
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63515778
2150
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください