曜日別特売

ペンシル型ケガキ針

ペンシル型ケガキ針 - ハゼット

クリップ付きです。

用途金属・その他材料へのマーキングトラスコ品番195-5094全長(mm)150材質/仕上スペシャルスチール質量(g)30タイプペンシル型呼び寸法(mm)150アズワン品番64-8349-39内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635157872150-1
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケガキ針の特長とケガキ作業の流れ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/114/
2022-09-08

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする