ロングコンビネーションレンチ

ロングコンビネーションレンチ - ハゼット

標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。
スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。
めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
めがね部の角度は15°です。
梨地仕上げの為、油などによる手の滑りを防ぎます。

用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ内容量1丁
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63515796600LG-1515270195-511364-8380-80
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
63515805600LG-1616290195-511464-8380-81
7,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
63515814600LG-1818320195-511564-8380-82
8,100
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
63515823600LG-2121365195-511664-8380-83
8,900
6,398
7,038(税込)
当日出荷
63515839600LG-3636580195-511764-8380-67
21,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
63515848600LG-4141600195-511864-8380-07
27,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする