TRUSCO
クリーンローラー
ローラー部分が粘着性を持っており、接着剤を使用していないので糊残りがありません。
別売りの転写シートと一緒にご使用ください。
用途
クリーンルームの清掃や精密作業などに。
材質/仕上
ローラー:シリコンゴム、ハンドル部:アルミニウム
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
トラスコ品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63515893
CR-4
4インチ(約102mm)
194-8659
390
64-8470-29
¥
19,050
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
63515909
CR-6
6インチ(約152mm)
194-8661
490
64-8470-24
¥
22,170
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
63515918
CR-8
8インチ(約203mm)
194-8946
552
64-8470-34
¥
25,390
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください