曜日別特売

精密空調機器 PAPmini小型シリーズ(空冷式)

精密空調機器 PAPmini小型シリーズ(空冷式) - オリオン機械精密空調機器 PAPmini小型シリーズ(空冷式) - オリオン機械精密空調機器 PAPmini小型シリーズ(空冷式) - オリオン機械精密空調機器 PAPmini小型シリーズ(空冷式) - オリオン機械精密空調機器 PAPmini小型シリーズ(空冷式) - オリオン機械

ヒートポンプバランス制御で最大80%の省エネ(特許)が実現します。
小型クラスでは最高レベル、温度制御±0.1℃を達成しています。
必要な時に必要な空間を温度制御し、クリーン化も図れます。
従来のヒーターPID制御のように電気ヒーターは使用せず、消費電力を最大80%の大幅削減しました。
排熱が極端に小さく、室内でも空調機への負担が少ない仕様です。
必要な時に必要な空間を温度制御し、クリーン化を図る精密空調機です。

用途限られた局所空間を高精度な空調システムに。内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63519253PAP01B195-354932346500412
659,000
658,800
724,680(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63519269PAP03C195-3550951070590480
1,300,000
1,198,000
1,317,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63519278PAP01B-KJ195-355269765620390
1,310,000
1,198,000
1,317,800(税込)
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63519287PAP03C-KJ195-35531351350680520
2,340,000
2,298,000
2,527,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする