精密空調機器 PAP温湿度制御タイプ(空冷式)

精密空調機器 PAP温湿度制御タイプ(空冷式) - オリオン機械

省エネ、高精度を徹底追及したタイプの精密空調機です。
DCインバーター制御による最適な容量制御ができます。
ワイドレンジと温湿度の高精度制御を実現します。
ヒートポンプバランス制御で最大80%の省エネ(特許)が実現します。

用途限られた局所空間を高精度な空調システムに。電源(V)三相200内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
消費電力(kW)(50/60Hz)
フィルター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63519296PAP05A1-K65015898001901.6/1.6通常
3,510,000
3,498,000
3,847,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63519305PAP10A1-K66417989402352.2/2.2通常
4,240,000
3,998,000
4,397,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63519314PAP20A-K820186311503704.5/4.5通常
4,870,000
4,798,000
5,277,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63519323PAP05A1-FK65018108002151.6/1.6HEPA
3,660,000
3,598,000
3,957,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63519339PAP10A1-FK66422039402802.2/2.2HEPA
4,600,000
4,498,000
4,947,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63519348PAP20A-FK820226311504454.5/4.5HEPA
5,360,000
5,298,000
5,827,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする