オリオン機械
エチレングリコール水溶液用冷却器キャリクール
-20℃~+40℃の広範囲で温度制御が可能です。
高精度に液温制御が可能なポンプ・ヒーター内蔵の循環型チラーです。
用途
エチレングリコール水溶液の冷却用に。
仕様
冷却器材質:シェル=PBT、コイル=SUS304 冷却能力(W)(50/60Hz):500/520
トラスコ品番
195-3541
幅(mm)
454
材質/仕上
シェル:PBT、コイル:SUS304
質量(kg)
37
高さ(mm)
427
奥行(mm)
375
電源(V)
単相100
最大流量(L/min)(50/60Hz)
16/18.5
温度調節範囲(℃)
-20~+40
冷媒
R404A
冷却能力(W)
500/520(50/60Hz)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63519366
LPB3
¥
424,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません