オリオン機械
小型水槽付チラー ミドルグレートモデル RKS-JMシリーズ 水冷式
高精度温度制御、インバーター駆動高圧ポンプ、高温環境に対応したコンパクトチラーです。
用途に合わせたアプリケーション機能を多数用意してます。
用途
濃縮装置、分析機、X線検査装置等、多種多様な機器への冷却水供給に。
トラスコ品番
195-3483
幅(mm)
375
質量(kg)
44
高さ(mm)
615
奥行(mm)
500
電源(V)
単相200~230
消費電力(W)
600/600
電源
単相200~230
内容量(L)
17
最大揚程(m)(50/60Hz)
30
最大流量(L/min)(50/60Hz)
28/28
温度調節範囲(℃)
5~40
冷却能力(W)
1300/1500(50/60Hz)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63519375
RKS402J-MVW
¥
436,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません