スチールローラコンベヤFR7620

スチールローラコンベヤFR7620 - セントラルコンベヤースチールローラコンベヤFR7620 - セントラルコンベヤー

重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。

ピッチ(mm)100材質/仕上フレーム:スチール、シャフト:スチール肉厚(mm)4.2ローラー径(Φmm)76.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー耐荷重(kg/本)
機長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63519488FR7620-401010820100056
97,600
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63519497FR7620-401015820150084
142,400
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63519506FR7620-501010635100066
107,500
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63519515FR7620-501015635150099
157,300
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする