ポリッシャーイノベーター15D/17D

ポリッシャーイノベーター15D/17D - ペンギンポリッシャーイノベーター15D/17D - ペンギン

1.5馬力のDCモーターで力強い洗浄力を発揮します。
ハードフロア洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業に対応できます。
低重心設計により安定した回転を実現し、パットとフロアの密着性を高め均一な洗浄作業ができます。

用途床の洗浄。高さ(mm)1300消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])170/240(50/60Hz)電源単相100Vコード長さ(m)15電源コード(m)15内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
ブラシサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635196739413171-74504063850015
231,000
219,800
241,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
635196899414171-74514513953317
277,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする