島津製作所
電子天びんATX84R
耐久性に優れインターフェースはUSBと232Cを搭載しています。
応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。
イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途
試薬や製品の重量管理
セット内容
ACアダプタ
種類
電子天秤
電源(V)
100
電源
ACアダプター(付属)
表示形式
デジタル
計量皿形状
丸
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63518413
ATX84R
82
0.0001
丸91
6200
213
356
338
¥
192,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75748036
ATX84R(JCSS校正証明書付き)
82
0.0001
丸91
6,200
213
356
338
¥
256,800
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100