電子天びんATX224R

電子天びんATX224R - 島津製作所

耐久性に優れインターフェースはUSBと234Cを搭載しています。
応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。
イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。

用途試薬や製品の重量管理セット内容ACアダプタ種類電子天秤電源(V)100電源ACアダプター(付属)表示形式デジタル計量皿形状内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
計量皿寸法(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63518438ATX224R220丸91213356338
222,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
75748061ATX224R(JCSS校正証明書付き)220丸91213356338
286,800
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする