日陶科学
ポットミル回転台
300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。
用途
試料の粉砕および混合
材質/仕上
骨格:鉄製、ゴムローラー:NBR
回転数(min
-1
[r.p.m])
200/250
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
高さ(mm)
奥行(mm)
電源(V)
幅(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63521028
NT-1S-RM
1個掛け
740
520
単相100
570
34
200
¥
253,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63521046
NT-2S-RM
2個掛け
745
520
単相100
970
54
200
¥
363,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63521064
NT-4S-RM
4個掛け
840
490
三相200
1020
120
750
¥
671,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。