曜日別特売

ポットミル回転台 インバーター付

ポットミル回転台 インバーター付 - 日陶科学ポットミル回転台 インバーター付 - 日陶科学ポットミル回転台 インバーター付 - 日陶科学

300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。
インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。

用途試料の粉砕および混合材質/仕上骨格:鉄製、ゴムローラー:NBR回転数(min-1[r.p.m])0~1200内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
高さ(mm)
奥行(mm)
電源(V)
幅(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63521037NT-1S-RMI1個掛け740520単相10057035200
348,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63521055NT-2S-RMI2個掛け745520単相10097055200
469,000
459,800
505,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63521073NT-4S-RMI4個掛け840490三相2001020120750
788,000
699,800
769,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする