曜日別特売

ポットミル回転台 タイマー付

ポットミル回転台 タイマー付 - 日陶科学

300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。
インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。
デジタルタイマーにより運転時間を自由に設定することができます。
非常ストップボタン付でタイマー運転中でもこのボタン一つで停止できます。
運転、停止、回転数、タイマーは制御ボックスで一元管理しております。

トラスコ品番114-1423幅(mm)1020質量(kg)120高さ(mm)840タイプ4個掛け奥行(mm)490電源(V)三相200消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])0~1200内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63521089NT-4S-RMIT
858,000
779,800
857,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥20,000/税込¥22,000
北海道地方1¥23,000/税込¥25,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする